Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbeinbaugehäuse Olisq RWD2 C 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbeinbaugehäuse Olisq RWD2 C 01
Halbeinbaugehäuse Olisq RWD2 C 01
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-23166204
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8225500
EAN/GTIN:
     4018242684922
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse trilux
beton einbaugehäuse

Halbeinbaugehäuse Olisq RWD2 C 01

Halbeinbaugehäuse für runde Anbauleuchte Olisq RWD2... . Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Länge:
459 mm
Breite:
425 mm
Höhe:
53 mm
Durchmesser:
425 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,22*
€ 132,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,06*
€ 133,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 114,08*
€ 141,90*
Frei Haus
ab € 118,39*
€ 147,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.