Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigungsbügel Fn7 ZBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbefestigungsbügel Fn7 ZBB
Deckenbefestigungsbügel Fn7 ZBB
Artikel-Nr.:
     3517I-23166926
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7952400
EAN/GTIN:
     4018242648566
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger

Deckenbefestigungsbügel Fn7 ZBB

Schwenkbügel für die Befestigung des Einbaukanals in gesägten Deckenöffnungen. FN7. Ersatzteil, 1 Stück.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Länge:
118 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,58*
€ 13,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,65*
€ 13,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,22*
€ 14,78*
€ 3,90*
ab € 11,57*
€ 16,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.