| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-23166935 Herst.-Nr.: 5856100 EAN/GTIN: 6410014506247 |
| |
|
| | |
| Gelenkverbinder schwarz Gelenk-Verb #5856100 Farbe schwarz Maße (L x B): 160 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder flexibel | Zubehör: | ja | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,29* | € 32,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,46* | € 32,55* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,69* | € 36,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,84* | € 41,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,87* | € 43,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|