Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Stabilisato #5974000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Stabilisato #5974000
Artikel-Nr.:
     3517I-23167727
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5974000
EAN/GTIN:
     4018242649938
Suchbegriffe:
Stromschienen Abdeckung
stromschienen abdeckung

Abdeckung Stabilisato #5974000

Abdeckung zur mechanischen Stabilisierung und Sicherung des Stromschienen-Systems bei besonderen Belastungen. Maße (L x B): 192 mm x 35 mm. Höhe 30 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230..240 V
Busfähig:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 30,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,89*
€ 30,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,12*
€ 32,43*
€ 3,90*
ab € 26,41*
€ 36,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.