Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Punkt Seilaufhängungsset SNS RD5/7-R #8185300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Punkt Seilaufhängungsset SNS RD5/7-R #8185300
Artikel-Nr.:
     3517I-23168374
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8185300
EAN/GTIN:
     4018242676163
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung
seilabhängung

1-Punkt Seilaufhängungsset SNS RD5/7-R #8185300

1-Punkt Seilaufhängungsset. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße D5/D7. Für Abhängelängen bis 2000 mm. Inklusive transparenter Zuleitung 5 x 0,75 mm2 und runder Deckenanschlussdose, schwarz.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Länge:
165 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,15*
€ 73,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,62*
€ 73,65*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,95*
€ 77,30*
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 79,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.