| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-23168915 Herst.-Nr.: 9002288246 EAN/GTIN: 4018242952922 |
| |
|
| | |
| LED-Stromschienenleuchte 830, weiß Fn53P10DIL25-830ET01 Lichtkanal-Einzelleuchte für 3 Phasen-Stromschiene, System NORDIC. Befestigung und elektrischer Anschluss an 3-Phasen-Stromschiene nach DIN EN 60570 mittels 3-Phasen-Stromschienenadapter. Der opale, fein strukturierte, homogen ausgeleuchtete PMMA-Diffusor ist flächenbündig eingesetzt. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom , Bemessungsleistung , Leuchten-Lichtausbeute . Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Mit Betriebsgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 254,70* | € 313,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 256,69* | € 315,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,84* | € 332,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,20* | € 335,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|