Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilabdeckung 1000mm, satiniert 62378011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilabdeckung 1000mm, satiniert 62378011
Profilabdeckung 1000mm, satiniert 62378011
Artikel-Nr.:
     3517I-23354502
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62378011
EAN/GTIN:
     4021553117911
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung

Profilabdeckung 1000mm, satiniert 62378011

Für einen besseren Schutz des LED Streifens, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik, Werkstoff PMMA, Brandschutzklasse: B2 (DIN4102), Abmessungen (BxH): 12,8x6 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Farbe:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
13 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,96*
€ 8,72*
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 8,75*
€ 3,90*
ab € 6,75*
€ 9,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.