Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil 1000mm, RAL9010 62399201_9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 1000mm, RAL9010 62399201_9010
Alu-Profil 1000mm, RAL9010 62399201_9010
Artikel-Nr.:
     3517I-23354692
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399201_9010
EAN/GTIN:
     4021553120645
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Alu-Profil 1000mm, RAL9010 62399201_9010

Hochwertiges Aluminiumprofil flach, pulverbeschichtet, ideal zur Kühlung des LED-Streifens, zum Schutz der LED oder als Leuchte verwendbar, aufgrund geringer Bauhöhe einfach zu integrieren, Abmessungen (BxH): 18,4x13mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
18,4 mm
Höhe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 7,13*
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 7,49*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,28*
€ 7,83*
€ 3,90*
ab € 5,99*
€ 8,82*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,28* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.