Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 0,5mm²,bl 218-102/000-006


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-23366988
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     218-102/000-006
EAN/GTIN:
     4044918877565
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 0,5mm²,bl 218-102/000-006

Leiterplattenklemme
Betätigungsschieber
0,5 mm²
Rastermaß 2,5 mm
2-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Höhe:
8,1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 54,29*
€ 61,60*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 57,794*
€ 65,404*
10
Frei Haus
ab € 58,369*
€ 66,029*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 63,11*
€ 79,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 63,62*
€ 79,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 65,404*
€ 77,83076
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,794*
€ 68,77486
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,57794* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 654,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,25197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.