Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Rockwell Control Logix 706-4756/402-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-23367814
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-4756/402-300
EAN/GTIN:
     4055143039185
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Systemleitung f. Rockwell Control Logix 706-4756/402-300

Systemleitung
für Rockwell Control Logix
8 Analogeingänge Strom
Länge 3 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,48*
€ 303,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 264,8212*
€ 308,7512*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 271,32*
€ 317,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 275,80*
€ 321,25*
Frei Haus
ab € 277,85*
€ 324,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,26*
€ 356,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.