| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-23663239 Herst.-Nr.: 1117429 EAN/GTIN: 4047084481475 |
| |
|
| | |
| Absolut-Encoder AHM36I-S4AM010x12 Absolut-Encoder, AHS/AHM36, AHM36I-S4AM010x12, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 5 m, Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl 1. Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | SSI | Anzahl der Umdrehungen: | 4096 | Durchmesser der Welle: | 10 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 691,51* | € 758,22* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 697,35* | € 758,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 699,36* | € 765,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|