Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150x3,5 mm, natur 111-01725 (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 150x3,5 mm, PP, natur
Kabelbinder 150x3,5 mm, PP, natur
Kabelbinder 150x3,5 mm, PP, natur
Kabelbinder 150x3,5 mm, PP, natur
Artikel-Nr.:
     3517I-23669153
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01725
EAN/GTIN:
     4031026522265
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 150x3,5 mm, natur 111-01725 (100)

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,1 mm
Bündeldurchmesser:
35..1,5 mm
Min. Haltekraft:
105 N
Betriebstemperatur:
-40..115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
900
€ 5,90*
ab € 20,15*
€ 24,21*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 19,97*
€ 27,41*
1
€ 3,90*
ab € 22,78*
€ 30,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,90*
€ 30,821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1997* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 876,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 863,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.