Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul RJ-45 Leistungskontakten 289-196


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-23750684
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-196
EAN/GTIN:
     4055143572637
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul

Übergabemodul RJ-45 Leistungskontakten 289-196

Übergabemodul
RJ-45
mit Leistungskontakten
Leiterplattenklemmen
Cat. 5
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
RJ45
Polzahl:
4
Tiefe:
85 mm
Breite:
20,5 mm
Höhe:
51 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,232*
€ 61,142*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 52,13804*
€ 62,38804*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,26*
€ 70,45*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 63,9175*
€ 76,3575*
Lager 3517
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,894*
€ 81,084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 81,084*
€ 96,48996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,074*
€ 94,09806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,934*
€ 92,74146
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,894*
€ 84,36386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 405,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.