Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokopplermodul DC 12 V 859-797


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-23750927
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-797
EAN/GTIN:
     4055143606424
Suchbegriffe:
Optokoppler
wago optokoppler
optokoppler

Optokopplermodul DC 12 V 859-797

Optokopplermodul
Eingangsnennspannung DC 12 V
Ausgangsspannungsbereich DC 3 30 V
Grenzdauerstrom 0,5 A
2-Leiter-Anschluss
6 mm Baubreite
grau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
9..16 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3..30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 24,75*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 24,70693*
€ 27,12693*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 23,994*
€ 27,234*
10
Frei Haus
ab € 24,092*
€ 27,502*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 26,0117*
€ 30,2566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,234*
€ 32,40846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,274*
€ 31,26606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,994*
€ 28,55286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 272,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-506
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-029
ab € 7,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-006
ab € 0,398*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406
ab € 0,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406/000-029
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407
ab € 0,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407/000-006
ab € 0,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-409/000-029
ab € 0,7848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-410/000-006
ab € 0,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-410/000-029
ab € 0,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-005
ab € 0,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.