Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtung 5x2,5, 1200mm DV-LUNANLED2#0698572


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchgangsverdrahtung 5x2,5, 1200mm DV-LUNANLED2#0698572
Durchgangsverdrahtung 5x2,5, 1200mm DV-LUNANLED2#0698572
Artikel-Nr.:
     3517I-23754563
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     0698572
EAN/GTIN:
     4018098383291
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung

Durchgangsverdrahtung 5x2,5, 1200mm DV-LUNANLED2#0698572

Nachrüstbare 5x2,5mm² Durchgangsverdrahtung für die LUNA N LED 2 Produktreihe
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,71*
€ 21,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,80*
€ 21,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,46*
€ 22,24*
€ 3,90*
ab € 16,68*
€ 23,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.