| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-23760692 Herst.-Nr.: E2NC-EM02H EAN/GTIN: 4549734192965 |
|
|
| | |
| Sensorkopf E2NC-EM02H Sensorkopf, geschirmt, M12 Gehäuse, Erfassungsabstand 2 mm, Wiederholgenauigkeit 2 µm, 2,6-m-Standardkabel Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 22 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 2 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 384,17* | € 462,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 389,32* | € 466,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|