Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstarter 184kW 690V PSTX210-690-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-23765381
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA898212R7000
EAN/GTIN:
     7320500501528
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter

Softstarter 184kW 690V PSTX210-690-70

Die PSTX Softstarter bieten kompletten Motorschutz in einem Gerät und funktionieren auch bei Last- bzw. Netzunregelmäßigkeiten. Der Motorschutz wird durch PT-100, Fehlerstrom-, Über- und Unterspannungsschutz und weiteren Funktionen gewährleistet. Diverse Start-, Stopp- und Drehmomenteinstellmöglichkeiten ermöglichen exakte Anpassungen an die jeweilige Applikation.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208..690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
59 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
102 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
184 kW
Funktion:
Wendestarter
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser abb, sanftanlasser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.664,44*
€ 2.783,59*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.621,48*
€ 2.784,51*
Frei Haus
ab € 2.695,17*
€ 2.810,92*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.959,67*
€ 3.076,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.178,60*
€ 3.299,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.783,59*
€ 3.312,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.763,37*
€ 3.288,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.703,24*
€ 3.216,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.673,39*
€ 3.181,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.664,44*
€ 3.170,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA899300R1001
ab € 255,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.