Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank-Wasserwaage 250mm 7211440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-23768207
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     102033
EAN/GTIN:
     8014212020215
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Schaltschrank
Wasserwaage

Schaltschrank-Wasserwaage 250mm 7211440

aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
60 mm
Anzahl der Libellen:
2
Justierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Magnetisch:
nein
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,25*
€ 21,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,38*
€ 21,88*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,62*
€ 22,21*
26 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,22*
€ 23,08*
€ 3,90*
ab € 17,40*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.