Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Amtron PV-Bundle 4You31011C2PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Amtron PV-Bundle 4You31011C2PV
Artikel-Nr.:
     3517I-23768351
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1313201265BK
EAN/GTIN:
     4015394304760
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Amtron PV-Bundle 4You31011C2PV

Die Wallbox AMTRON® 4You 310 11 C2 ist bei MENNEKES auch im Set mit externem Zähler für effektiven Blackoutschutz und Solarladen inklusive Stromsensor erhältlich ideal für Eigeheimbesitzer und Mieter, die ihr Elektrofahrzeug einfach und sicher zu Hause und mit grünem Strom aus der Photovoltaikanlage laden möchten. Der besondere Vorteil: Diese Kombination ist zu allen Wechselrichtern kompatibel.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
11 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
168 mm
Höhe:
226 mm
Tiefe:
402 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 734,32*
€ 844,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 729,73*
€ 844,72*
Frei Haus
ab € 741,19*
€ 852,21*
€ 5,95*
ab € 746,64*
€ 856,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,17*
€ 1.004,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,95*
€ 987,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,57*
€ 943,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,68*
€ 914,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,32*
€ 873,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18643
ab € 36,33*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18644
ab € 36,29*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18646
ab € 36,45*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18645
ab € 36,55*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18626
ab € 236,78*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18664
ab € 396,60*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18663
ab € 233,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.