| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-23863869 Herst.-Nr.: 982663.000 EAN/GTIN: 4051859600800 |
| |
|
| | |
| Befestigungsclip 982663.000 Pendelset für Drahtseil (ohne Seil). Federstahl, blank, für Montage der LINEDO Lichtbandmodule. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 33 mm | Breite: | 54 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,16* | € 8,90* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,17* | € 8,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,23* | € 9,00* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,98* | € 10,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,13* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|