Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebrücke für UT34 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagebrücke für UT34 T
Montagebrücke für UT34 T
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-23957207
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408794
EAN/GTIN:
     4012196435401
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Kabelkanal-Halterung
bettermann kabelkanal-halterung
kabelkanal halterung

Montagebrücke für UT34 T

Montagebrücke zum Einsatz in 3-fach und 4-fach-Abdeckplatten bei Montage von Modul 45-Einzelgeräten (Daten- und Multimedia).
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
45 mm
Anwendung:
Gerätebecher
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,65*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,68*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,69*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,219*
€ 1,709*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,709*
€ 2,03371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,689*
€ 2,00991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,579*
€ 1,87901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,549*
€ 1,84331
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,469*
€ 1,74811
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.