Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckleuchte LED-Lichtlinie 830 SLOIN SLIM #42189173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckleuchte LED-Lichtlinie 830 SLOIN SLIM #42189173
Eckleuchte LED-Lichtlinie 830 SLOIN SLIM #42189173
Artikel-Nr.:
     3517I-23969079
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42189173
EAN/GTIN:
     5063016135253

Eckleuchte LED-Lichtlinie 830 SLOIN SLIM #42189173

LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät Eckleuchte LED-Lichtlinie mit Rahmen, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2440 lm, Leuchten Lichtausbeute: 75 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Leuchte aus Aluminium, schwarz pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 476,80*
€ 556,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 472,80*
€ 561,51*
€ 5,95*
ab € 503,08*
€ 589,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,51*
€ 668,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,70*
€ 656,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,97*
€ 631,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,55*
€ 611,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,80*
€ 562,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.