Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverschraubung PSR/PSRC, 90 Grad PSR16-90-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde, 16 mm, M20, grau
90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde, 16 mm, M20, grau
90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde, 16 mm, M20, grau
Artikel-Nr.:
     3517I-25050373
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40802
EAN/GTIN:
     4031026410777
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Winkelverschraubung PSR/PSRC, 90 Grad PSR16-90-M20

Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrisches Gewinde inkl. Gegenmutter. Verwendbar für PSR- und PSRSC-Schläuche. 90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde. Erfüllt IP65 mit PSR-Schläuchen. Erfüllt IP66 und IP67 mit PSRSC-Schläuchen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,641*
€ 7,141*
10
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 7,16*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 7,23*
10
Frei Haus
ab € 5,792*
€ 7,362*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,86*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,141*
€ 8,49779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,951*
€ 8,27169
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,641*
€ 6,71279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.