Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Endtülle schwarz E-Ku-ET 25 sw UV-Bes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Endtülle schwarz E-Ku-ET 25 sw UV-Bes
Kunststoff-Endtülle schwarz E-Ku-ET 25 sw UV-Bes
Artikel-Nr.:
     3517I-25054767
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25998025
EAN/GTIN:
     4013960361582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle

Kunststoff-Endtülle schwarz E-Ku-ET 25 sw UV-Bes

E-Ku-ET-UV ist eine teilbare Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3091*
€ 0,4191*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3124*
€ 0,4324*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3184*
€ 0,4384*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3442*
€ 0,4642*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,459*
€ 0,609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.