| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25055991 Herst.-Nr.: 22370020 EAN/GTIN: 4013960180169 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Klemmschelle gr, f.alle Wellrohre clipfix 20 clipfix ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus Polypropylen, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F, FPKu-ES-F und alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40, 50 und 63 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 20 mm | Geschlossen: | nein | Geeignet für Schutzschläuche: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) | Oberflächenschutz: | sonstige | Anreihbar: | ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0966* | € 0,132* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 0,0966* | € 0,1493* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,114* | € 0,177* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1323* | € 0,1813* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,14691* | € 0,20091* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|