Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch 91x106mm Rohrflex-Mu.PA6 95sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25057854
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10206202095
EAN/GTIN:
     4025113178930
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch

Kunststoff-Wellschlauch 91x106mm Rohrflex-Mu.PA6 95sw

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex Multi PA 6, HB (UL 94), IP 68/IP 69K, 10 Meter Ring, Innen und außen gewellt, als Kabelsammler für große Kabelmengen Material: Kunststoff( PA 6), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C^+150°C Zulassungen: UL 1696 UR-File-no E86359 Eigenschaften: trittfest / flüssigkeitsdicht / flammwidrig / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
95 mm
Nenngröße in Zoll:
3 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
106 mm
Innendurchmesser:
91 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
225 mm
Biegeradius, dynamisch:
450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 379,81*
€ 433,90*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 379,917*
€ 434,457*
Frei Haus
ab € 386,49*
€ 438,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 387,5082*
€ 440,9082*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 427,669*
€ 484,809*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 433,90*
€ 516,341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,03*
€ 512,9257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,25*
€ 501,2875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 408,71*
€ 486,3649
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 379,81*
€ 451,9739
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 37,981* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.