| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25057971 Herst.-Nr.: 15010427013 EAN/GTIN: 4025113178114 |
| |
|
| | |
| Schlauchverschraubung AD19 US-P 5010.427.013 Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 40, kleine Packungseinheit geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-AS PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch/Verschraubung / einwandfreie Erdung / vibrations- und zugfest Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 19 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP) schlauchabhängig: | 0..40 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | sonstige | Gewindeanschlussgröße: | PG13,5 | Einteilig: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,4247* | € 88,5747* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,894* | € 108,234* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,30* | € 111,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,9546* | € 112,0746* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 93,83* | € 115,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,383* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|