Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Kunststoff, grau RCX-MG-10-80060.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Kunststoff, grau RCX-MG-10-80060.5
Anschlussverschraubung Kunststoff, grau RCX-MG-10-80060.5
Artikel-Nr.:
     3517I-25066188
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4961780060
EAN/GTIN:
     4013960397031
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Kunststoff, grau RCX-MG-10-80060.5

Anschlussverschraubung gerade RCX-MG aus PVC mit drehbaren metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP65. Für den Kunststoff-Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit integriertem Hartkunststoffwendel aus PVC-U TCXG. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,9095*
€ 18,2995*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,966*
€ 18,426*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,23*
€ 20,16*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,47*
€ 20,51*
€ 3,90*
ab € 16,18*
€ 22,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.