Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch schwarz 2ETSM-14B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralschlauch schwarz 2ETSM-14B.50
Artikel-Nr.:
     3517I-25067015
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4130001400
EAN/GTIN:
     4049504192275
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
fränkische wellenrohr

Spiralschlauch schwarz 2ETSM-14B.50

FIPSPLIT® Kunststoffwellrohr teilbar 2ETS aus Hightech Polymer-Werkstoff ETFE. Das zweiteilige Wellrohr eignet sich besonders für die Nachrüstung von Kabel und Leitungen und bei hohen Temperaturen. Angewendet wird es im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
18,7 mm
Innendurchmesser:
13,2 mm
Werkstoff:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Einsatztemperatur:
-80..200 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.093,96*
€ 3.322,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.076,14*
€ 3.322,94*
Frei Haus
ab € 3.120,71*
€ 3.353,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.322,01*
€ 3.953,1919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.278,06*
€ 3.900,8914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.159,19*
€ 3.759,4361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.105,96*
€ 3.696,0924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.093,96*
€ 3.681,8124
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 61,8792* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.