Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle 1590M20SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endtülle 1590M20SZ
Endtülle 1590M20SZ
Artikel-Nr.:
     3517I-25067925
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1590M20SZ
EAN/GTIN:
     4011126022988
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle m20
endtülle

Endtülle 1590M20SZ

Endtülle, mit kurzem Innenschenkel, UV-stabilisiert, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug, halogenfrei. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen. Nenngröße : M 20 für Rohr-Ø : 20 mm Gesamtlänge : 22,5 mm Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 80°C Werkstoff : Polyethylen (PE) Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Teilbar:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,86*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,4365*
€ 0,8829*
€ 3,90*
ab € 0,72*
€ 1,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.