| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25083106 Herst.-Nr.: 15030026221 EAN/GTIN: 4025113204271 |
|
|
| | |
| Deckel f.Schlauchhalter Kunststoff RQHD AD28,5sw Deckel RQHD für Schlauchhalter RQH Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 28,5 mm | Geschlossen: | nein | Geeignet für Schutzschläuche: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | sonstige | Befestigungsart: | sonstige | Mit Einlage: | nein | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,286* | € 0,496* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,2887* | € 0,4987* | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,2896* | € 0,4996* | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,29286* | € 0,51286* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,32031* | € 0,56031* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|