Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme WSI 6/O.TNHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25100132
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1012100000
EAN/GTIN:
     4008190198299
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
weidmüller wsi reihenklemme
reihenklemmen weidmüller

Klemme WSI 6/O.TNHE

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50..120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
7,9 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,61*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9869*
€ 3,6169*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,0383*
€ 3,6583*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1008*
€ 3,7308*
50 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,18*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 180,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06464*
Zubehör
Weidmüller
0430700000
ab € 0,65254*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,05852*
Zubehör
Weidmüller
1650210000
ab € 4,47*
Zubehör
Weidmüller
1269070000
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.