Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Federanschl.,2.5mm² ZT 2.5/2AN/1 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25101682
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1295550000
EAN/GTIN:
     4050118091953
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme Federanschl.,2.5mm² ZT 2.5/2AN/1 BL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,63732*
€ 0,84732*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,6438*
€ 0,8538*
50
€ 3,90*
ab € 0,6628*
€ 0,8828*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,6869*
€ 0,9169*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,6986*
€ 0,9286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8538*
€ 1,01602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8238*
€ 0,98032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7838*
€ 0,93272
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6438*
€ 0,76612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,065*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1816150000
ab € 0,16705*
Zubehör
Weidmüller
1305270000
ab € 0,6857*
Zubehör
Weidmüller
1934160000
ab € 0,19741*
Zubehör
Weidmüller
1816040000
ab € 0,24717*
Zubehör
Weidmüller
1815190000
ab € 0,73081*
Zubehör
Weidmüller
1815350000
ab € 8,40352*
Zubehör
Weidmüller
1815210000
ab € 1,7012*
Zubehör
Weidmüller
1815220000
ab € 2,17828*
Zubehör
Weidmüller
1815230000
ab € 2,64272*
Zubehör
Weidmüller
1827080000
ab € 4,05*
Zubehör
Weidmüller
1847600000
ab € 3,8764*
Zubehör
Weidmüller
1059110000
ab € 0,2696*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.