| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25109667 Herst.-Nr.: 2CPX062798R9999 EAN/GTIN: 4011617627982 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenhalter ZW490P2 N-Halteplatte, für N/PE Sammelschienenhalter ZX563 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsteile/-set | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 47,5 mm | Höhe: | 86 mm | Tiefe: | 23 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,02* | € 34,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,04* | € 34,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,67* | € 34,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,92* | € 35,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,56* | € 38,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|