Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteck-Stromwandler 30:1 IW 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchsteck-Stromwandler 30:1 IW 32
Durchsteck-Stromwandler 30:1 IW 32
Artikel-Nr.:
     3517I-25112257
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     IW3200
EAN/GTIN:
     4046929901031
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Durchsteck-Stromwandler 30:1 IW 32

Der Durchsteck-Stromwandler IW 32 erweitert den Messbereich von IMR3 und IMRF1 von 16A auf 60A, Maße: 32x32x15,5 (Ø10)mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
60 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
2 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,3 VA
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
10 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,90*
€ 14,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 14,28*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,37*
€ 14,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 15,75*
5 Tage
20
€ 6,95*
ab € 11,10*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.