Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußflansch GAF55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußflansch GAF55
Anschlußflansch GAF55
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25152352
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GAF55
EAN/GTIN:
     4015153025141
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Leergehäuse
abn braun leergehäuse
leergehäuse

Anschlußflansch GAF55

Anschlussflansch seitlich,für S,SV-Wandgehäuse,
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
90 mm
Höhe:
310 mm
Stärke:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,43*
€ 37,91*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,38*
€ 38,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,84*
€ 38,69*
€ 3,90*
ab € 29,11*
€ 38,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,20*
€ 43,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRY06355
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.