Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählertragplatte,universZ 300mm ZU95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählertragplatte,universZ 300mm ZU95
Zählertragplatte,universZ 300mm ZU95
Artikel-Nr.:
     3517I-25152802
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU95
EAN/GTIN:
     3250617810999
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld

Zählertragplatte,universZ 300mm ZU95

Zählertragplatte für 3Punkt Befestigung, universZ, Höhe 300mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
250 mm
Höhe:
300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
ohne
Anschlussraum:
300 mm
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,10*
€ 56,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,89*
€ 57,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,07*
€ 57,34*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,42*
€ 59,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,44*
€ 60,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.