Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25171785 Herst.-Nr.: 2CPX062888R9999 EAN/GTIN: 4011617628880 |
| |
|
| | |
| Abdeckung AG162 Abdeckung, Ausführung der Abdeckung mit Ausschnitt, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück Weitere Informationen: | | Höhe: | 150 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 26,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Scharnierend: | nein | Schnellschließend: | ja | Schutzart (IP): | IP2XC | Farbe: | grau | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,46* | € 33,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,91* | € 33,86* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,26* | € 36,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,68* | € 37,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,87* | € 37,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|