Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Dünnblech-Schraube M6x14 6-rund T30 RZ14P20 (VE20)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25172206
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX046003R9999
EAN/GTIN:
     4011617460039
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube

Linsen-Dünnblech-Schraube M6x14 6-rund T30 RZ14P20 (VE20)

Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindeart:
metrisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,76*
€ 5,45*
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 5,48*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,97*
€ 5,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 5,87*
Menge:  Box  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,45*
€ 6,49
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.