Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen D13mm, f. KBM.. VSB 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussstopfen D13mm, f. KBM.. VSB 13
Verschlussstopfen D13mm, f. KBM.. VSB 13
Artikel-Nr.:
     3517I-25182746
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001009
EAN/GTIN:
     4012591102878
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen

Verschlussstopfen D13mm, f. KBM.. VSB 13

Verschlussstopfen mit einem Durchmesser von 13 mm. Zum Verschließen von nicht genutzten Kombi-Belüftungsstutzen.
Weitere Informationen:
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
3000
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verschlussstopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,33*
€ 0,57*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,33*
€ 0,57*
5
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,58*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.