| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25183834 Herst.-Nr.: 2CPX062793R9999 EAN/GTIN: 4011617627937 |
| |
|
| | |
| Erhöhungsrahmen zu AG33 ED233 Erhöhungsrahmen, Abdeckungen aus Kunststoff, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück Weitere Informationen: | | Höhe: | 450 mm | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 50 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Scharnierend: | nein | Schnellschließend: | ja | Schutzart (IP): | IP2XC | Farbe: | grau | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,09* | € 97,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 80,07* | € 99,34* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,28* | € 100,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,55* | € 103,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 87,63* | € 107,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|