Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25184655 Herst.-Nr.: 522.028 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| G-Sicherungseinsatz T 12,5A 5x20mm 522.028 Nach EN 60127-2-5, Gllasrohr mit Löschmittel gefüllt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Größe: | 5x20 mm | Bemessungsstrom: | 12,5 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Auslösecharakteristik: | träge (T) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,146* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0854* | € 0,1523* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0846* | € 0,1538* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0858* | € 0,1548* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,10861* | € 0,19261* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,523* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|