Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungssockel DIII 63A/500V 1-p.mB 00686.410000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sicherungssockel DIII 63A/500V 1-p.mB 00686.410000
D-Sicherungssockel DIII 63A/500V 1-p.mB 00686.410000
Artikel-Nr.:
     3517I-25185655
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C216110
EAN/GTIN:
     4086500054091
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel 63a diii
sicherungssockel

D-Sicherungssockel DIII 63A/500V 1-p.mB 00686.410000

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung:
Passeinsatz
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Schnappbefestigung
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungssockel 63a
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 9,35*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,18*
€ 10,31*
1
€ 3,90*
ab € 8,15*
€ 11,66*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,12*
€ 11,70*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 10,2537*
€ 13,0937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
X215599
ab € 1,29*
Zubehör
Mersen
C212545
ab € 0,55*
Zubehör
Mersen
01658.063000
ab € 0,63*
Zubehör
Mersen
02072.000000
ab € 1,75*
Zubehör
Mersen
K217129
ab € 4,51*
Zubehör
Mersen
Q217640
ab € 26,2375*
Zubehör
Mersen
Y218153
ab € 26,3405*
Zubehör
Mersen
M200709
ab € 17,72*
Zubehör
Mersen
A219719
ab € 773,5575*
Zubehör
Mersen
B218156E
ab € 175,2495*
Zubehör
Mersen
DIIIFK50V35
ab € 0,73*
Zubehör
Mersen
DIIIFK50V50
ab € 0,82*
Zubehör
Mersen
X218152
ab € 13,48*
Zubehör
Mersen
X219187
ab € 947,67*
Zubehör
Mersen
Z216107
ab € 614,875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.