Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungseins. RECTICUR DII gR 2A/500V DIIGR50V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sicherungseins. RECTICUR DII gR 2A/500V DIIGR50V2
D-Sicherungseins. RECTICUR DII gR 2A/500V DIIGR50V2
Artikel-Nr.:
     3517I-25185690
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z212542
EAN/GTIN:
     4086500003389
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung

D-Sicherungseins. RECTICUR DII gR 2A/500V DIIGR50V2

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV.
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
rosa
Betriebsklasse:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 3,96*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,18*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 4,8304*
€ 4,8304*
25
Frei Haus
ab € 5,0016*
€ 5,0016*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 5,649*
€ 5,649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8304*
€ 5,74818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 120,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.