Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25192212 Herst.-Nr.: UT21A EAN/GTIN: 3250610701454 |
| |
|
| | |
| Abfangschiene f.zusätzl. Versteif. UT21A Abfangschiene, univers, für zusätzl. Versteifung von univers Tragschienen 250mm. Abfangschiene waagerecht zu passendem Abfangschienenhalter. Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 20 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7001 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,59* | € 16,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,04* | € 17,03* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,04* | € 17,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,26* | € 17,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,22* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|