| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25193375 Herst.-Nr.: C209187 EAN/GTIN: 3605340217087 |
| |
|
| | |
| Sicherungsunterteil Gr.73 1800A 1-polig SF50-73 Der Isoliersockel für Sicherungseinsätze mit Kontaktmessern EF nach französischer Norm vereinfacht die 1-polige Montage von Sicherungen mit Kabel oder Schiene. Weitere Informationen: | | Baugröße: | sonstige | Anschlussart: | sonstige | Polzahl: | 1 | Bemessungsstrom: | 1800 A | Reiterausführung: | nein | Einschwenkvorrichtung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 380,05* | € 451,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 383,62* | € 456,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 422,86* | € 505,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|