Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschild mit Beschriftung BS-1/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnungsschild mit Beschriftung BS-1/40
Kennzeichnungsschild mit Beschriftung BS-1/40
Artikel-Nr.:
     3517I-25195617
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHS2001946R0005
EAN/GTIN:
     4016779478502
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
bezeichnungsmaterial abb

Kennzeichnungsschild mit Beschriftung BS-1/40

Packung mit 40 Schildern, bedruckt oder leer. Unbedruckte Schilder können von Hand mit wisch- und wasserfesten Stiften oder mit computergesteuerten Beschriftungssystemen (Plotter) beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
0,75 mm
Breite:
85,8 mm
Höhe:
53,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,52*
€ 3,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,66*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,06*
€ 4,78*
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 4,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
180810
ab € 2,51*
Ähnlich
ABB
180815
ab € 2,52*
Ähnlich
ABB
GHS2001946R0001
ab € 2,52*
Ähnlich
ABB
GHS2001946R0002
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.