| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25209576 Herst.-Nr.: 20680 EAN/GTIN: 4048879020367 |
| |
|
| | |
| Entstörmodul 20680 Entstörmodul für Schaltgeräte RC, 24 VAC/DC, 20 VA/W CF-RC-24/15-U Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Funktion: | RC-Glied | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,98* | € 8,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,99* | € 9,98* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,07* | € 10,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,16* | € 10,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,17* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|