| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25218719 Herst.-Nr.: 101055456 EAN/GTIN: 4030661006086 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter M2S 6610-11-k-z Weitere Informationen: | | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,27* | € 45,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,84* | € 47,55* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,27* | € 48,12* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,91* | € 48,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,60* | € 49,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|