Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausfahrsockel 3p. NZM4-XAVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25257258
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266713
EAN/GTIN:
     4015082667139

Ausfahrsockel 3p. NZM4-XAVS

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für Leistungsschalter NZM und Lasttrennschalter N. Nicht UL/CSA-approbiert. Nicht für Ue > 690V. Für Schalter mit Ausfahreinsatz.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
1488 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.038,92*
€ 1.148,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.043,53*
€ 1.153,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.101,31*
€ 1.220,34*
€ 5,95*
ab € 1.114,08*
€ 1.231,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.141,74*
€ 1.263,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,34*
€ 1.452,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,32*
€ 1.440,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,60*
€ 1.387,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,22*
€ 1.352,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,31*
€ 1.310,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
290370
ab € 2.428,91*
Zubehör
Eaton
290374
ab € 6.422,75*
Zubehör
Eaton
290376
ab € 3.227,12*
Zubehör
Eaton
290385
ab € 6.393,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.